• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher 15 - 25 mm

Artikel-Nr.: 1638572
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenauszieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1638572
EAN / GTIN 4036976112498
Herstellernummer 1638572
L-Nummer L60160 2162

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzuwenden mit Gleithammer No. 1.35/0 oder Gegenstütze No. 1.36/1
  • Mehrfach-Schlüsselweite (11 + 13 mm)

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 11 + 13 mm
  • Spreizbereich (min./max.): 15,0-25,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein