Binnentrekker 15 - 25 mm

Artikelnummer: 1638572
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1638572
EAN/GTIN 4036976112498
Nummer fabrikant 1638572
L-nummer L60160 2162

Omschrijving

Omschrijving:

meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)
meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: M10
  • Breedte over vlakken [mm: 11 + 13 mm
  • Spreidbereik (min./max.): 15,0-25,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen