Extracteur interne 15-25 mm

Réf.: 1638572
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs intérieurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1638572
EAN / GTIN 4036976112498
Réf. fabricant 1638572
Article hors catalogue L60160 2162

Description

Description:

Ouverture de clé multiple (11 + 13 mm)
Largeur de clé multiple (11 13 mm)

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: M10
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 11 + 13 mm
  • Plage d'écartement (min./max.): 15,0-25,0
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non