Alezor de maşină H7, neacoperită, ⌀ nominal DC: 6,5mm

Cod articol.: 163000 6,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105; ZYL00630105; ZYL00800105; ZYL00630105
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 0063 mm; 0063 mm
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere h$09; h$09
Diametrul cozii 6,3 mm; 6,3 mm
Lungimea cozii 38 mm; 38 mm
Clasa de toleranţă h7
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,012 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0,006 mm
Diametru de tăiere prima etapă min. 6,5 mm
Configurabil nein
Măsurarea alezajului 0,2 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Lungime de tăiere 28 mm
Lungime tăiere 0,5 mm
Număr de tăişuri 6
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de rotație max. 7 grad
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 1
Lungime activă 68 mm
Lungime utilă 62 mm
Lungimea totală 101 mm
Greutate 21 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 212 B
Procedeu de prelucrare Sfredelire
Inel colorat Fără
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 163000 6,5
EAN / GTIN 4045197252982
Număr producător 163000 6,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Începând de la Ref. 1,8 numărul de dinţi este par la distanţă inegală. Până la Ref. 3,7 prezintă vârf de centrare pe ambele părţi; începând cu Ref. 3,9 prezintă găuri de centrare pe ambele părţi.
Alezoare rectificate pentru toleranţe în H7.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse. Se poate utiliza de asemenea pentru găuri înfundate datorită conului de atac scurt (începând cu un ⌀ de 3,9 mm).

Notă:

  • Alezoare cu canale drepte − se livrează la cerere.
  • Pentru alezoare cu diametre şi toleranţe diferite, consultaţi Cod 162951.