Konekalvin H7 6,5 mm

Tuote nro.: 163000 6,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 212 B
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: Lieriövarsi.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Toleranssi H7
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 212 B
Sisäjäähdytys ei
Varsi Lieriövarsi.
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 28 mm
Ulkonema L1 64 mm
Kokonaispituus L 101 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 6,3 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,2 mm
Varren toleranssi h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 163000 6,5
EAN / GTIN 4045197252982

Käyttötaulukko

Alu
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
Teräs < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.
Koosta 1,8 parillinen hammasluku ja epätasainen hammasjaotus.
Kokoon 3,7 molemminpuolinen, keskityskärki;
koosta 3,9 molemminpuolinen, keskitysupotukset.
Kalvimet valmiiksi hiottu sovitukselle H 7.

Käyttö:

Läpireikien kalvintaan. Lyhyen leikkuun ansiosta käytettävissä myös pohjarei'ille (alkaen ⌀:sta 3,9 mm).

Ohje:

  • Suorauraiset konekalvimet − toimitus suoraan tehtaalta.
  • Kalvimet, joissa muu kuin H 7-sovite, tilauksesta.
    − Toimitus ja mitoitus tehtaalta, tai
    − nopea toimitus ja mitoitus valtuutetusta hiomapalvelustamme.
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin