{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL; ZYL00630105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0063 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$09 | |
| Diametrul cozii | 6,3 mm | |
| Lungimea cozii | 38 mm | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. | 6,4 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară | 0,012 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară | 0,006 mm | |
| Lungime de tăiere | 28 mm | |
| Lungime tăiere | 0,5 mm | |
| Număr de tăişuri | 6 | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Unghi de rotație max. | 7 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 68 mm | |
| Lungime utilă | 62 mm | |
| Lungimea totală | 101 mm | |
| Greutate | 21 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 212 B | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 163000 6,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197252975 | |
| Număr producător | 163000 6,4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |