Alezor de maşină H7, neacoperită, ⌀ nominal DC: 3mm

Cod articol.: 163000 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
HSS-E
Strat de acoperire
neacoperită
Inel colorat
Fără
Diametru de tăiere prima etapă min. DC
3 mm
Lungimea totală L
61 mm
Lungime utilă L1
27 mm
Lungime de tăiere LC
15 mm
Lungime activă A
29 mm
Număr tăişuri
6
Diametrul arborelui DS
3 mm
Unghi de rotație max.
7 grade
Tipul sculei de fricțiune
Pentru gaură străpunsă
Standard
DIN 212 B
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00300105
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
3 mm
Tip de prindere
Cep
Clasa de toleranță la prindere
h9
Lungimea tijei LS
29 mm
Ulei
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
Maschinen-Reibahle
Configurabil
nu
Măsurarea alezajului
0,1 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO
H7
Lungime tăiere
0,4 mm
Sens de torsionare
pe stânga
Gradaţie
Inegal
Posibilitate de reglare
setare imposibilă
Unghi de tăiere
45 grade
Sistem de antrenare
Alezor de maşină
Grupa de aşchiere
M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător
HSS-E
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal
0,008 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal
0,004 mm
Greutate
3 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard
B
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
frecare (BRE)
Tip produs
Alezor din carbură
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 163000 3
EAN / GTIN 4045197252692
Număr producător 163000 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
Oţel < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Începând de la Ref. 1,8 numărul de dinţi este par la distanţă inegală. Până la Ref. 3,7 prezintă vârf de centrare pe ambele părţi; începând cu Ref. 3,9 prezintă găuri de centrare pe ambele părţi.
Alezoare rectificate pentru toleranţe în H7.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse. Se poate utiliza de asemenea pentru găuri înfundate datorită conului de atac scurt (începând cu un ⌀ de 3,9 mm).

Notă:

  • Alezoare cu canale drepte − se livrează la cerere.
  • Pentru alezoare cu diametre şi toleranţe diferite, consultaţi Cod 162951.