{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Inel colorat | Fără | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 13 mm | |
| Lungimea totală L | 151 mm | |
| Lungime utilă L1 | 108 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 44 mm | |
| Lungime activă A | 110 mm | |
| Număr tăişuri | 6 | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Unghi de rotație max. | 7 grade | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Standard | DIN 212 B | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Lungimea tijei LS | 46 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Maschinen-Reibahle | |
| Configurabil | nu | |
| Măsurarea alezajului | 0,2 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Lungime tăiere | 0,7 mm | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Gradaţie | Inegal | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0,015 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | 0,008 mm | |
| Greutate | 91 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | B | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | frecare (BRE) | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 163000 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197253200 | |
| Număr producător | 163000 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |