Set de alezoare NC Cod 162900 cu cutie H7, Număr de alezoare: 6

Cod articol.: 162925 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de alezoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 6 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Clasa de toleranță la prindere h6
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului NC-Reibahlen-Satz mit Box
Ambalaj serviete
Configurabil nu
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Sens de torsionare pe stânga
Gradaţie Inegal
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 162925 6
EAN / GTIN 4045197994813
Număr producător 162925 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Variantă compatibilă NC similară DIN 212 cu ⌀ drept al tijei pentru prindere standardizată special în mandrina hidraulică sau în mandrina de mare precizie. Pentru concentricitate maximă şi siguranţa procesului. Nu este necesară achiziţionarea de suporturi speciale. Cu tăiş lung şi spiră pe stânga. Număr par de dinţi cu împărţire inegală. Ref.3 cu vârf de centrare, de la Ref. 4, găuri de centrare pe ambele părţi.
Toleranţă de fabricaţie la alezoare conform DIN 1420 pentru câmpul de toleranţe H7 al alezajelor.

Conţinut:

Câte 1 alezor pentru CNC: Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Livrare:

Set de alezoare NC din 6 piese cu cutie.