Set NC razvrtača, br. 162900 s kutijom H7, broj razvrtača: 6

Artikl br.: 162925 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj razvrtača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tolerancija bušenja: H7
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Tvornička norma
  • Drška: DIN 1835 A s h6
  • Primjena kod vrste bušenja: za odobrene rupe

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj razvrtača 6
Tolerancija bušenja H7
Rezni materijal HSS E
Standard Tvornička norma
Drška DIN 1835 A s h6
Primjena kod vrste bušenja za odobrene rupe
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 162925 6
EAN / GTIN 4045197994813
Broj proizvođača 162925 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

NC strojna izvedba slično DIN 212 s cilindričnom ⌀ drškom za standardizirani prihvat specijalno za hidraulične stezne glave ili visoke precizne držače s čahurom. Time se postiže visoka koncentričnost i procesna sigurnost. Ne postoji potreba za posebnim prihvatima. S dugačkim oštricama i lijevom spiralom. Parni broj zuba s nejednakom raspodjelom. Br. 3 s vrhom za centriranje, od br. 4 nadalje obostrano s provrtom za centriranje.
Tolerancija kod proizvodnje razvrtača sukladno DIN 1420 za H7 polje za toleranciju provrta.

Sadržaj:

po 1 NC razvrtač: vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opseg isporuke:

6- dijelni set NC razvrtača s kutijom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijava

Osoba za kontakt

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu