Garnitura strojnih povrtal art. 162900 v škatli H7, Število povrtal: 6

Št. art.: 162925 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število povrtal Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Toleranca vrtanja: H7
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: DIN 1835 A s h6
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število povrtal 6
Toleranca vrtanja H7
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Držalo DIN 1835 A s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 162925 6
EAN/GTIN 4045197994813
Številka proizvajalca 162925 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje, podobna DIN 212, s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti. Za največjo natančnost krožnega teka in procesno varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z dolgimi rezili in s spiralo v levo. Sodo število zob in različne razdalje med zobmi. Vel. 3 s centrirno konico na obeh straneh; od vel. 4 s centrirno izvrtino na obeh straneh.
Tolerance za izdelavo povrtal v skladu z DIN 1420 za tolerančno polje izvrtin H7.

Vsebina:

Po 1 NC-povrtalo: Vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Obseg dobave:

6-delna garnitura NC-povrtal v škatli.