Sada NC výstružníků, č. 162900 v boxu H7, Počet výstružníků: 6

Artiklové číslo: 162925 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet výstružníků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 6 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h6
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce NC-Reibahlen-Satz mit Box
Obal kufříky
Konfigurovatelný ne
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Směr šroubovice levý
Dělení Nestejné
Druh pohonu Strojní výstružník
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162925 6
EAN / GTIN 4045197994813
Číslo výrobce 162925 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínání speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a procesní spolehlivost. Není nutné opatřovat speciální upínače. S dlouhými břity a levotočivou spirálou. Sudý počet zubů a nestejná rozteč. Vel. 3 se středicím hrotem, od vel. 4 na obou stranách středicí otvory.
Výrobní tolerance výstružníků dle DIN 1420 pro toleranční pole otvorů H7.

Obsah:

Po 1 NC výstružníku: vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Rozsah dodávky:

6dílná sada NC výstružníků v boxu.