NC-håndrival-sæt, nr. 162900 med æske H7, Antal rivaler: 6

Art.-nr.: 162925 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal rivaler Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Boretolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: DIN 1835 A med h6
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal rivaler 6
Boretolerance H7
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Skaft DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 162925 6
EAN/GTIN 4045197994813
Producentnummer 162925 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse svarende til DIN 212 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med lange skær og venstrespiral. Lige antal tænder med ulige tanddeling. Str. 3 med centreringsspids, fra str. 4 på begge sider med centerboringer.
Rival-fremstillingstolerance iht. DIN 1420 for H7 boringstolerancefelt.

Indhold:

1 NC-rival af hver: Str. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Leveringsomfang:

Rival-sæt med 6 dele og æske

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven