{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ D3 mic | 8,05 mm | |
| ⌀ D2 mare | 9,1 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Raportul conului | 1:16 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
| Lungimea tăişului Lc | 17 mm | |
| Lungimea totală L | 70 mm | |
| Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 7 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Alezor |
| Cod articol | 162650 1/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197940841 | |
| Număr producător | 162650 1/8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |