Escareador NPT 1:16, NPT: 1/8

N.º do artigo: 162650 1/8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

NPT Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Relação de cone: 1:16
  • Refrigeração interior: não
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ pequeno D3 8,05 mm
⌀ grande D2 9,1 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Relação de cone 1:16
Refrigeração interior não
Número de arestas de corte Z 6
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 17 mm
Comprimento total L 70 mm
Quadrado da haste □ 5,5 mm
⌀ haste Ds 7 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Identificação e classificação

Número do artigo 162650 1/8
EAN/GTIN 4045197940841
Número do fabricante 162650 1/8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Versão:

Para preparação de roscas NPT cónicas. Design espiralado, com haste cilíndrica e quadrado.