{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
kleine ⌀ D3 | 8,05 mm | |
grote ⌀ D2 | 9,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 17 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162650 1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197940841 |