NPT-brotsch 1:16 1/8

Art-nr: 162650 1/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Konförhållande: 1:16
  • Invändig: nej
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Produktdetaljer

Tekniska data

liten diameter D3 8,05 mm
stor diameter D2 9,1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Konförhållande 1:16
Invändig nej
Antal skär Z 6
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 17 mm
totallängd L 70 mm
skaftstorlek □ 5,5 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162650 1/8
EAN/GTIN 4045197940841

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.
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
    NPT Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen