NPT plėstuvas 1:16 1/8

Prekės Nr.: 162650 1/8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kūgio santykis: 1:16
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Produkto detalės

Techniniai duomenys

mažas ⌀ D3 8,05 mm
didelis ⌀ D2 9,1 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kūgio santykis 1:16
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 17 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto keturbriaunis □ 5,5 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162650 1/8
EAN / GTIN 4045197940841

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Nepertraukiamam kūginių ir paruošiamųjų pakopinių kiaurymių plėtimui. Netinka cilindrinėms kiaurymėms.
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
    NPT Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį