Alésoir à main, expansible, ⌀ nom. DC: 6mm

Réf.: 160500 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Diamètre des dents 1er niveau max. DC 6,06 mm
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 6 mm
Configurable oui
Longueur de coupe LC 33 mm
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice max. 8 degré
Tige carrée □ 4,5 mm
Type d’empreinte Alésoirs à main
Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Longueur de col A 59 mm
Longueur utile L1 57 mm
Longueur totale L 93 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 859
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Bague de couleur sans
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 160500 6
EAN / GTIN 4045197250629
Réf. fabricant 160500 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

A goujures droites jusqu’à 5 mm, à partir de 6 mm avec hélice à gauche 7 − 8°. Le corps de l’alésoir est fendu et peut être agrandi à l’aide d’une vis à env. 1/100 du ⌀ de l’alésoir (p. ex. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Utilisation:

Pour l’élargissement de trous débouchants à une faible surépaisseur. N’utiliser les alésoirs à goujures droites que pour des alésages sans coupe interrompue. A stocker non serrés.