Alésoir à main, expansible, ⌀ nom. DC: 24mm

Réf.: 160500 24
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 24 mm
Diamètre des dents 1er niveau max. DC 24,24 mm
Longueur totale L 231 mm
Longueur de coupe LC 85 mm
Tige carrée □ 20 mm
Longueur de col A 137 mm
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Angle d’hélice max. 8 degré
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant Handreibahle nachstellbar
Configurable oui
Sens de l’hélice Gauche
Capacité de réglage réglage radial
Type d’empreinte Alésoirs à main
Nuance de coupe HSS
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Longueur utile L1 135 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 859
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage alésage (BRE)
Bague de couleur sans

Identification et classification

Référence article 160500 24
EAN / GTIN 4045197250773
Réf. fabricant 160500 24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

A goujures droites jusqu’à 5 mm, à partir de 6 mm avec hélice à gauche 7 − 8°. Le corps de l’alésoir est fendu et peut être agrandi à l’aide d’une vis à env. 1/100 du ⌀ de l’alésoir (p. ex. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Utilisation:

Pour l’élargissement de trous débouchants à une faible surépaisseur. N’utiliser les alésoirs à goujures droites que pour des alésages sans coupe interrompue. A stocker non serrés.