Conector FSN VEL, accesorii de sistem

Cod articol: 1600Z00009
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600Z00009
EAN / GTIN 3165140608060
Număr producător 1600Z00009
L-Număr L00590 232

Descriere

Descriere:

  • Accesorii de sistem FSN VEL , blocarea intuitivă a dispozitivului de fixare profesional FSN VEL permite conectarea rapidă și precisă a două șine de ghidare
  • Acest conector extrem de sofisticat se auto-aliniază și permite rezultate foarte precise
  • În plus, construcția robustă și mecanismul de blocare stabil asigură o funcționare fiabilă cu mai multe șine de ghidare conectate
  • Acest conector este compatibil cu sistemele de șină de ghidare Bosch

Caracteristică:

  • Volum: 0,216 dm3
  • Greutate brută: 0,392 kg
  • Greutate netă: 0,36 kg
  • Lățime dimensiune: 80 mm
  • Dimensiune înălțime: 6 mm
  • Lungime dimensiune: 450 mm