Connecteur FSN VEL, accessoires système

Réf.: 1600Z00009
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
Référence article 1600Z00009
EAN / GTIN 3165140608060
Réf. fabricant 1600Z00009
Article hors catalogue L00590 232

Description

Description:

  • Accessoires système FSN VEL , le verrouillage intuitif de l'attache professionnelle FSN VEL permet une connexion rapide et précise de deux rails de guidage
  • Ce connecteur extra-sophistiqué s'aligne automatiquement et permet des résultats très précis
  • En outre, sa construction robuste et son mécanisme de verrouillage stable garantissent un fonctionnement fiable avec plusieurs rails de guidage reliés
  • Ce connecteur est compatible avec les systèmes de rail de guidage Bosch

Caractéristique(s):

  • Volume: 0,216 dm3
  • Poids brut : 0,392 kg
  • Poids net : 0,36 kg
  • Largeur de cote : 80 mm
  • Dimension en hauteur : 6 mm
  • Longueur de cote : 450 mm