Konektor FSN VEL, systémové příslušenství

Artiklové číslo: 1600Z00009
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
Katalogové číslo 1600Z00009
EAN / GTIN 3165140608060
Číslo výrobce 1600Z00009
L-číslo L00590 232

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství FSN VEL , intuitivní zamykání FSN VEL Professional Fastener umožňuje rychlé a přesné připojení dvou vodicích lišt
  • Tento mimořádně sofistikovaný konektor je samovyrovnávací a umožňuje velmi přesné výsledky
  • Robustní konstrukce a stabilní blokovací mechanismus navíc zajišťují spolehlivý provoz s více propojenými vodicími lištami
  • Tento konektor je kompatibilní se systémy vodicích lišt Bosch

Charakteristika:

  • Objem: 0,216 dm3
  • Celková hmotnost: 0,392 kg
  • Čistá hmotnost: 0,36 kg
  • Šířka kóty: 80 mm
  • Rozměr výšky: 6 mm
  • Délka kóty: 450 mm