Connector FSN vel, systeemaccessoires

Artikelnummer: 1600Z00009
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
Artikelnummer 1600Z00009
EAN/GTIN 3165140608060
Nummer fabrikant 1600Z00009
L-nummer L00590 232

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemaccessoire FSN VEL
  • Met het intuïtieve vergrendelingsmechanisme van het verbindingselement FSN VEL Professional kunnen twee geleiderails snel en nauwkeurig met elkaar worden verbonden
  • Dit uitzonderlijke verbindingselement is zelfuitlijnend en maakt zeer nauwkeurige resultaten mogelijk
  • Daarnaast zorgen het robuuste ontwerp en het stabiele vergrendelingsmechanisme voor betrouwbaar werken met meerdere met elkaar verbonden geleiderails
  • Dit verbindingselement is compatibel met Bosch geleiderailsystemen

Kenmerk:

  • Volume: 0,216 dm3
  • Brutogewicht: 0,392 kg
  • Nettogewicht: 0,36 kg
  • Dimensie Breedte: 80 mm
  • Hoogteafmeting: 6 mm
  • Lengte afmeting: 450 mm