Akkumulátor indító készlet: 2 x GBA 12 Volt, 3,0 Ah és GAL 12V-40

Cikkszám: 1600A019RD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A019RD
EAN / GTIN 3165140968232
Gyártó száma 1600A019RD
L-szám P07201 X7E

Leírás

Leírás:

  • Töltőkészlet 2 x GBA 12V 3Ah + GAL 12V-40, 2 x 12 voltos akkumulátor 3.0 Ah kapacitással és gyorstöltővel, GBA 12V 3.0Ah: Nagyobb akkumulátorkapacitás az 50%-kal hosszabb üzemidőért, mint a 12V 2,0 Ah Professional modell, GAL 12V-40: Nagy töltési sebesség minden 12 voltos akkumulátorhoz:
  • 12V/3,0 Ah akkumulátorok töltése 0 %-ról 80 %-ra mindössze 36 perc alatt, 2005 óta kompatibilis: Minden akkumulátorunk az új és a már meglévő Bosch Professional szerszámok megfelelő volt osztályába illeszkedik, Karton; 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 3,0 Ah; GAL 12V-40 Professional gyorstöltő

Jellemző:

  • Akkumulátor 1, kapacitás: 3,0 Ah
  • Akkus feszültség: 12,0 V
  • Letöltési áram: 4,0 A
  • Letöltési idő 3,0 Ah kapacitású akkumulátorral (80 %/100 %) kb.: 36/50 perc
  • Cellatípus: Li-Ion

Tartalom:

  • Kartonban
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 3.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional