Set di base batteria ricaricabile: 2 x GBA 12 volt, 3,0 Ah e GAL 12V-40

Codice art.: 1600A019RD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A019RD
EAN / GTIN 3165140968232
Codice del produttore 1600A019RD
Numero-L P07201 X7E

Descrizione

Descrizione:

  • Set di base 2 x GBA 12V 3,0Ah + GAL 12V-40, 2 x batteria da 12 volt con capacità di 3,0 Ah e caricabatterie rapido, GBA 12V 3,0Ah: Maggiore capacità della batteria per un tempo di funzionamento superiore del 50% rispetto al modello professionale da 12V 2,0 Ah, GAL 12V-40: Elevata velocità di carica per tutte le batterie da 12 volt
  • Ricarica delle batterie da 12V/3,0 Ah dal 0% al 80% in soli 36 minuti
  • compatibile dal 2005: Tutte le nostre batterie si inseriscono negli utensili professionali Bosch nuovi ed esistenti all'interno della rispettiva classe di tensione

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 3,0 Ah
  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Corrente di carica: 4,0 A
  • Tempo di carica con capacità della batteria di 3,0 Ah (80 %/100 %) circa: 36/50 min
  • Tipo di cella: Li-Ion

Fornitura:

  • Cartone
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 12V 3.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional