Jeu de 6 fraises à lamer en coffret, Type: DM

Réf.: 156420 DM
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit fraises à surfacer
Norme DIN 373
Nombre de lèvres Z 3
Angle, 1er étage 180 degré
Type de barre Queue cylindrique
Nuance de coupe HSS
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Nombre de pièces 6 pc.
Position des interfaces côté machine
Pilote avec pilote fixe
Désignation du produit (type) DM
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Procédé d’usinage surfaçage (SPL)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 156420 DM
EAN / GTIN 4045197087980
Réf. fabricant 156420 DM
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Assortiment des fraises les plus courantes pour vis M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Fraise à lamer 156020 DM = trou débouchant de qualité moyenne

Contenu:

Fraise à lamer (⌀×⌀ pilote): 1 pc. de chaque réf. 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11