Garnitura upuštača, 6 dijelova u kutiji DM

Artikl br.: 156420 DM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 373
  • Drška: Cilindrična drška s h9
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip DM
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 373
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Prevlaka bez prevlake
Kut vrha 180 stupanj
Vrsta proizvoda Plosnato konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 156420 DM
EAN / GTIN 4045197087980

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Garnitura upuštača koja su najčešće u uporabi za vijke M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
upuštač 156020 DM = prolazna rupa stupnja kvalitete srednje

Sadržaj:

upuštač-(⌀×zubaca-⌀): po 1 kom. vel. 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi