Sada plochých záhlubníků 6dílná v kazetě, Typ: DM

Artiklové číslo: 156420 DM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rovinný záhlubník
Norma DIN 373
Počet břitů Z 3
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Typ upínače Válcová stopka
Řezný materiál HSS
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 6 ks
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Třída tolerance upínače h9
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Vodicí kolík S pevným vodicím čepem
Název výrobku (typ) DM
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Rovinné zahlubování (SPL)
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156420 DM
EAN / GTIN 4045197087980
Číslo výrobce 156420 DM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Sada nejpoužívanějších záhlubníků pro šrouby M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Plochý záhlubník 156020 DM = průchozí otvor střední.

Obsah:

Záhlubník ⌀×čep ⌀: po 1 ks vel. 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11