{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 6 mm | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Pentru diametrele orificiilor d | 2,5 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Diametrul cozii DS | 5 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 3 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kegelsenker VHM | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00500105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 5 mm | |
| Lungimea tijei LS | 34,3 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 2 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 4,7 mm | |
| Lungime con | 2 mm | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghiu spirală min. | 0 grad | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 10 mm | |
| Lungime utilă L1 | 10 mm | |
| Lungime funcţională | 10 mm | |
| Greutate | 10 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire profil (SPR) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Teșitor | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 150382 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197086464 | |
| Număr producător | 150382 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |