Stožčasto grezilo VHM 90° 6 mm

Št. art.: 150382 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: VHM
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material VHM
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2 mm
Celotna dolžina L 40 mm
⌀ držala Ds 5 mm
za stožčasto grezenje po DIN 74 AF M3
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan modra
Osnovna izvrtina ⌀ 2 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150382 6
EAN/GTIN 4045197086464

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Podobna DIN 335-C. Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Za grezenje in posnetje roba brez poskakovanja orodja. ⌀ 6 in 8 sta v celoti iz karbidne trdine, do ⌀ 10 je glava iz karbidne trdine prilotana na držalo.
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
    Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico