• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Teşitor din carbură 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 10mm

Cod articol.: 150382 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 335 C
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, max. Dc max. 10 mm
Unghi, prima etapă 90 grade
Pentru diametrele orificiilor d 2,5 mm
Lungimea totală L 46 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Număr de tăişuri Z 3
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,12 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Arbore neted
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 36,7 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, min. Dc min. 2,5 mm
Configurabil nu
Lungimea canalelor de aşchii Lc 7,8 mm
Lungime con 3,75 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghiu spirală min. 0 grade
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 10 mm
Lungime funcţională 10 mm
Direcţie de tăiere neutru
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Formular scrisoare Număr standard C
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat albastru
Tip produs Teșitor
Avans in INOX < 900 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150382 10
EAN / GTIN 4045197086488
Număr producător 150382 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Similar DIN 335-C. Toate teşitoarele cu 3 tăişuri, detalonate radial. Pentru teşirea şi debavurarea fără vibraţii. ⌀ 6 şi 8 din carbură, începând de la ⌀ 10 capul este dincarbură cu coadă brazată.