{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
MDI
|
|
| Norma |
DIN 335 C
|
|
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Diámetro del filo, máx. Dc max. |
6 mm
|
|
| Ángulo, 1.er escalón |
90 grados
|
|
| Para diámetro de perforación d |
2 mm
|
|
| Longitud total L |
40 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
5 mm
|
|
| Cantidad de cortes Z |
3
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Avance f |
0,1 mm/rev.
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00500105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h9
|
|
| Longitud vástago LS |
34,3 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc min. |
2 mm
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Longitud de ranura de viruta Lc |
4,7 mm
|
|
| Longitud del cono |
2 mm
|
|
| Sentido de torcimiento |
Neutral, recto/a
|
|
| Ángulo de espiral, mín. |
0 grados
|
|
| Espigas de guía |
Sin pasador de guía
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud útil L1 |
10 mm
|
|
| Longitud funcional |
10 mm
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Letra de la forma, número de norma |
C
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Avellanado de perfiles (SPR)
|
|
| Anillo de color |
color azul
|
|
| Tipo de producto |
Avellanador cónico
|
|
| Avance en |
INOX < 900 N/mm2
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 150382 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197086464 | |
| Número del fabricante | 150382 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |