• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 6mm

Artikel-Nr.: 150382 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Norm
DIN 335 C
Beschichtung
unbeschichtet
Schneidendurchmesser, max. Dc max.
6 mm
Winkel, 1. Stufe
90 Grad
für Bohrungsdurchmesser d
2 mm
Länge gesamt L
40 mm
Durchmesser Schaft DS
5 mm
Anzahl Schneiden Z
3
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f
0,1 mm/U
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00500105
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmetoleranzklasse
h9
Länge Schaft LS
34,3 mm
Kühlschmierstoff
ja
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
2 mm
Konfigurierbar
nein
Spannutenlänge Lc
4,7 mm
Kegellänge
2 mm
Drallrichtung
neutral, gerade
Spiralwinkel, min.
0 Grad
Führungszapfen
ohne Führungszapfen
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
10 mm
Funktionslänge
10 mm
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Formbuchstabe Normnummer
C
Bearbeitungsverfahren
Profilsenken (SPR)
Farbring
blau
Produktart
Kegelsenker
Vorschub in
INOX < 900 N/mm2
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150382 6
EAN / GTIN 4045197086464
Herstellernummer 150382 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 335-C. Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Zum ratterfreien Senken und Entgraten. ⌀ 6 und 8 in Vollhartmetallausführung, ab ⌀ 10 Vollhartmetallkopf mit gelötetem Schaft.