GARANT Master SteelHT Set de teşitoare cu 3 suprafeţe de prindere cod 150352 în cutie 90°, TiAlN, Număr de teşitoare: 5

Cod articol.: 150356 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 335 C
Strat de acoperire TiAlN
Unghi, prima etapă 90 grad
Număr de tăişuri Z 3
Număr de piese 5 buc.
Serie Master Steel
Denumirea producătorului MasterSteel HT Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen Nr. 150352
Diviziunea tăişului lamatorului Inegal
Inel colorat roşu
Tip produs Teșitor
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 150356 5
EAN / GTIN 4067263125594
Număr producător 150356 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Oţel < 500 N/mm²
P
42
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
19
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de teşitoare în cutie. Practic pentru asamblare și în atelier.

Conţinut:

1 teşitor fiecare: Ref. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 5 lamatoare, consultaţi Cod 150368, grupa de produse 15.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate