Sada kuželových záhlubníků GARANT Master SteelHT se 3 upínacími plochami č. 150352 v kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 5

Artiklové číslo: 150356 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 335 C
Povlak TiAlN
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Počet břitů Z 3
Počet přepážek 5 ks
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Olej omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT MasterSteel HT Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen
Konfigurovatelný ne
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy C
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150356 5
EAN / GTIN 4067263125594
Číslo výrobce 150356 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
72
Al > 10% Si
N
58
Ocel < 500 N/mm²
P
42
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
19
Ocel < 1400 N/mm
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sady kuželových záhlubníků v kazetě. Praktické pro montáž a dílnu.

Obsah:

Po 1 záhlubníku: vel. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Poznámka:

Prázdná kazeta pro 5 záhlubníků viz č. 150368 5, skupina zboží 15.