Jeu de fraises à chanfreiner à 3 méplats GARANT Master Steel HT 150352 en coffret 90°, TiAlN, Nombre de fraises: 5

Réf.: 150356 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 335 C
Revêtement TiAlN
Angle, 1er étage 90 degré
Nombre de lèvres Z 3
Nombre de pièces 5 pc.
Série Master Steel
Référence fabricant MasterSteel HT Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen Nr. 150352
Graduation des arêtes de coupe différence
Bague de couleur rouge
Type de produit fraise à chanfreiner
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 150356 5
EAN / GTIN 4067263125594
Réf. fabricant 150356 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Acier < 500 N/mm²
P
42
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
19
Acier < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
Fonte GG(G)
K
29
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner en coffret. Pratique pour le montage et l’atelier.

Contenu:

1 fraise de chaque: réf. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Remarque(s):

Coffret vide pour 5 fraises, voir 150368 5, groupe 15.