Juego de avellanadores cónicos GARANT MasterSteelHT con 3 superficies de apriete n.° 150352 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 5

Número de artículo: 150356 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 335 C
Recubrimiento TiAlN
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Cantidad de cortes Z 3
Número de piezas 5 ud.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h9
Aceite adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT MasterSteel HT Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen
Configurable no
División de las cuchillas del avellanador Desigual
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Letra de la forma, número de norma C
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto Avellanador cónico
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 150356 5
EAN / GTIN 4067263125594
Número del fabricante 150356 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Stål < 500 N/mm²
P
42
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
19
Stål < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG (G)
K
29
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja. Práctico para montaje y taller.

Contenido:

1 avellanador de cada: Tam. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Nota:

Caja vacía para 5 avellanadores, ver n.° 150368 5, grupo de mercancías 15.