{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M5 − M20 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Lungimea totală | 385 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148150 3 | |
EAN / GTIN | 4045197814890 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 3
La cerere
În stoc
869 livrabil imediat
31,41 €
14,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
445 livrabil imediat
42,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
992 livrabil imediat
19,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 385 | 370 | 370 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |