{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 6 mm | |
| Presiune de lucru maxim | 7 bar | |
| Zgomot de lucru | 79 dB | |
| Serie | TAURUS | |
| Denumirea producătorului | TAURUS 2 Axial | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Pentru lățime nit orb max., Aluminiu | 8 mm | |
| Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat | 6,4 mm | |
| Presiune de funcționare min. | 5 bar | |
| Presiune de funcționare max. | 7 bar | |
| Forța de setare max. | 11.000 N | |
| Tip produs | Dispozitiv de nituire | |
| Pentru material nit orb | Toate materialele de prelucrat; Aluminiu | |
| Presiune de operare reglabilă | Da | |
| Forța de setare reglabilă | Nein | |
| Diametru mandrină max. | 4,5 mm | |
| Greutate totală | 2,899 kg |
| Cod articol | 1457795 | |
| EAN / GTIN | 4007081902267 | |
| Număr producător | 1457795 | |
| L-Număr | L70291 101373 | |
| Producător/responsabil | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |