• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

FireFly 1/4″-20 UNF în cutie, 1 buc

Cod articol.: 1457660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FireFly
Denumirea producătorului FireFly Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät
Ambalaj Cutie de carton
Greutate 750 g

Identificare și clasificare

Cod articol 1457660
EAN / GTIN 4007081905268
Număr producător 1457660
L-Număr L70291 101310
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

FireFly - Mașină manuală de fixat piulițe pentru nituri oarbe

Putere și inteligență pentru fixarea piulițelor de nit orb

Cea practică
  • Funcționarea încercată și testată a uneltei manuale de nituire Flipper și principiul ergonomic al FireFly economisesc, de asemenea, până la 40% forță manuală la fixarea piulițelor cu nit orb.
  • Un aranjament special al pârghiei și mecanismul cu clichet fac posibilă lucrul cu o forță manuală extrem de redusă
  • Schimbarea fără scule a mandrinei și a piesa de nas
  • Cursă mare de 9 milimetri pentru fixarea ușoară a piulițelor cu nit orb, chiar și în materiale subțiri și pentru fixarea piulițelor cu nit orb PolyGrip
  • Reglarea fără scule a cursei de reglare și a lungimii mandrinei permite reglarea fără complicații a piulițelor cu nit orb
    a piulițelor cu nit orb de diferite lungimi
Zona de lucru
  • Fixează piulițe cu nit orb din aluminiu M3 până la M6 și din oțel M3 până la M5.
Date tehnice
  • Cursa totală: 9 mm
  • O singură cursă: 1,8 mm
  • Greutate: 750g