Manometru Metal Work, G 1/8 spate, 0-12 bar, Ø40

Cod articol.: 145470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Metal Work
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/8 inch
Interval de afișare max. 12 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 145470
EAN / GTIN 4047322770064
Număr producător 145470
L-Număr L00970 141748
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru Metal Work, G 1/8 spate centric, 0-12 bar, Ø 40 mm.

Caracteristică:

  • Descriere: Manometru Metal Work, G 1/8 spate, 0-12 bar, Ø40