• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer Metal Work, G 1/8 hinten, 0-12 bar, Ø40

Artikel-Nr.: 145470
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Metal Work
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/8 Zoll
Anzeigebereich max. 12 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Glas
Durchmesser Scheibe 40 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 145470
EAN / GTIN 4047322770064
Herstellernummer 145470
L-Nummer L00970 141748
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer Metal Work, G 1/8 hinten zentrisch, 0-12 bar, Ø 40 mm.

Merkmal:

  • Beschreibung: Manometer Metal Work, G 1/8 hinten, 0-12 bar, Ø40

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit