Manómetro Metal Work, G 1/8 trasero, 0-12 bar, Ø40

Número de artículo: 145470
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Denominación del fabricante Metal Work
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/8 pul
Intervalo de indicación máx. 12 bar
Material carcasa acero
Material cristal vidrio
Diámetro muela 40 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 145470
EAN / GTIN 4047322770064
Número del fabricante 145470
Número L L00970 141748
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro Metal Work, G 1/8 trasero centrado, 0-12 bar, Ø 40 mm.

Característica:

  • Descripción: Manómetro Metal Work, G 1/8 trasero, 0-12 bar, Ø40