Manometr Metal Work, G 1/8 vzadu, 0-12 bar, Ø40

Artiklové číslo: 145470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Metal Work
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/8 palec
Rozsah zobrazení max. 12 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče sklo
Průměr kotouče 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 145470
EAN / GTIN 4047322770064
Číslo výrobce 145470
L-číslo L00970 141748
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr Metal Work, G 1/8 vzadu uprostřed, 0-12 bar, Ø 40 mm.

Charakteristika:

  • Popis: Manometr Metal Work, G 1/8 vzadu, 0-12 bar, Ø40

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku