GBM 10 (mandrină și muștiuc M5), 1 buc

Cod articol.: 1434761
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 1434761
EAN / GTIN 4007081200011
Număr producător 1434761
L-Număr L70291 100171
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

GBM 10 - Unealtă manuală de reglare a piulițelor de nit orb

Dispozitiv manual de reglare a piulițelor de nit orb cu reglare simplă a cursei

Gamă de fixare
  • Fixează piulițele cu nit orb de la M3* la M6 din aluminiu și până la M5 din oțel, alamă și oțel inoxidabil.
Date tehnice
  • Greutate: 600g
  • Lungimea totală: 260 mm
  • Cursa de reglare: 7 mm
Echipament
  • Standard: Mandrină filetată și piesa de nas (opțional de la M4 M6)
  • Instrucțiuni de întreținere cu lista pieselor de schimb
  • Tabel de curse
Caracteristici constructive
  • Reglare simplă a cursei cu ajutorul piuliței zimțate cu scala cursei pentru reglarea sigură și completă a piuliței cu nit orb
  • Blocare mandrină cu șaibă elastică pentru schimbarea rapidă a mandrinelor fără unelte
  • Cu arc de deschidere pentru o manevrare ușoară
  • Carcasă pentru clește din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate
  • Tije de clește din oțel crom vanadiu forjat
  • Inserții din oțel la toate punctele de sprijin puternic solicitate
  • Mânere ergonomice