GBM 10 (espiga y boquilla M5), 1 unidad

Número de artículo: 1434761
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1434761
EAN / GTIN 4007081200011
Número del fabricante 1434761
Número L L70291 100171
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

GBM 10 – Remachadora manual de tuercas ciegas

Remachadora manual de tuercas ciegas con ajuste de carrera sencillo

Área de trabajo
  • Coloca tuercas ciegas de M3* a M6 en aluminio y hasta M5 en acero, latón y acero inoxidable.
Datos técnicos
  • Peso: 600 g
  • Longitud total: 260 mm
  • Carrera de colocación: 7 mm
Equipamiento
  • Estándar: Mandril roscado y boquilla (opcional de M4 a M6)
  • Instrucciones de mantenimiento con lista de piezas de repuesto
  • Tabla de carreras
Características de diseño
  • Ajuste sencillo de la carrera mediante tuerca moleteada con escala de carrera para una colocación segura y completa de la tuerca remachable ciega.
  • Seguro del mandril roscado mediante anillo de resorte para un cambio rápido de los mandriles roscados sin herramientas.
  • Con resorte de apertura para un fácil manejo.
  • Carcasa de la tenaza de aluminio fundido a presión de alta calidad
  • Brazo de la pinza de acero al cromo-vanadio forjado.
  • Insertos de acero en todos los puntos de apoyo sometidos a grandes esfuerzos
  • Cabezal ergonómico Empuñaduras