GBM 10 (mandrin et embout M5), 1 pièce

Réf.: 1434761
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1434761
EAN / GTIN 4007081200011
Réf. fabricant 1434761
Article hors catalogue L70291 100171
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

GBM 10 – Appareil manuel de pose d’écrous à sertir en aveugle

Outil manuel de pose d’écrous à sertir en aveugle avec réglage simple de la course

Capacité
  • Permet de poser des écrous à sertir en aveugle de M3* à M6 en aluminium et jusqu’à M5 en acier, laiton et acier inoxydable.
Caractéristiques techniques
  • Poids: 600 g
  • Longueur totale: 260 mm
  • Course de pose: 7 mm
Équipement
  • Standard: Mandrin fileté et embout (au choix de M4 à M6)
  • Notice d’entretien avec liste des pièces de rechange
  • Tableau des courses
Caractéristiques de construction
  • Réglage simple de la course grâce à un écrou moleté avec échelle de course pour une pose sûre et complète de l’écrou à sertir en aveugle
  • Sécurité de la tige filetée par rondelle élastique pour un changement rapide des tiges filetées sans outil
  • Avec ressort d’ouverture pour une manipulation facile
  • Boîtier de pince en aluminium moulé sous pression de haute qualité
  • Bras de pince en acier au chrome-vanadium forgé
  • Inserts en acier sur tous les points d’appui fortement sollicités
  • Poignée ergonomique