GBM 10 (doorn en mondstuk M5), 1 stuk

Artikelnummer: 1434761
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1434761
EAN/GTIN 4007081200011
Nummer fabrikant 1434761
L-nummer L70291 100171
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

GBM 10 - Handmatige blindklinkmoerzetter

Manuele blindklinkmoerzetter met eenvoudige slaginstelling

Werkgebied
  • Stelt blindklinkmoeren in van M3* tot M6 aluminium en tot M5 staal, messing en roestvrij staal.
Technische gegevens
  • Gewicht: 600 g
  • Totale lengte: 260 mm
  • Stelslag: 7 mm
Uitrusting
  • Standaard: Draaddoorn en neusstuk (optioneel van M4 M6)
  • Onderhoudsinstructies met onderdelenlijst
  • Slagtabel
Ontwerpkenmerken
  • Eenvoudige slaginstelling met behulp van kartelmoer met slagschaal voor een veilige en volledige instelling van de blindklinkmoer
  • Doornvergrendeling met veerring om doornen snel en zonder gereedschap te verwisselen
  • Met openingsveer voor eenvoudige bediening
  • Tangbehuizing van hoogwaardig spuitgietaluminium
  • Tangschachten van gesmeed chroom-vanadium-staal
  • Stalen inzetstukken op alle sterk belaste lagerpunten
  • Ergonomische handgrepen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan