Filiere 6g, M: M39

Cod articol.: 140300 M39
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 39 mm
Gewinde M39-6g
Steigung Gewinde 4 mm
Toleranzklasse Gewinde DIN 13 6g
Durchmesser Körper 75 mm
Anschnittform B
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Länge gesamt 30 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm EN 22568
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identificare și clasificare

Cod articol 140300 M39
EAN / GTIN 4062406221195
Număr producător 140300 M39
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Descriere

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.